Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BC850CW,115 TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 45V, SOT-323-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439030
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC850CW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 420 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BC850CW,115, 2439030, 243-9030
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    € 14,99*
    ab € 0,0169*
    € 0,0242*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0422*
    € 0,0568*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0288*
    € 0,2051*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0242*
    € 0,0288
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.