Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BCW72,215 TRANSISTOR, NPN, SOT-23, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439081
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCW72,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 150 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor sot-23, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCW72,215, 2439081, 243-9081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0323*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.