Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BCX51,115 TRANSISTOR, PNP, SOT-89, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439083
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCX51,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: BCX51
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 145 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-89
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 63 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCX51,115, 2439083, 243-9083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,125*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.