Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BSP51,115 TRANSISTOR NPN, 80V, 0.1A, SOT223, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439114
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP51,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BSP51,115, 2439114, 243-9114
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,142*
    € 0,235*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,252*
    € 0,317*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,251*
    € 0,805*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 317,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.