Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC847BPDW1T1G TRANSISTOR, NPN/PNP, SOT363, GANZE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440794
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC847BPDW1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 200 hFE
  • Verlustleistung: 380 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC847BPDW1T1G, 2440794, 244-0794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0246*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BC847BPN,115
    ab € 0,0333*
    Ähnlich
    Nexperia
    BC847BPN,115
    ab € 0,023*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.