Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBTA14LT1G TRANSISTOR, NPN, 30V, 0.3A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441386
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTA14LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBTA14LT1G, 2441386, 244-1386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0245*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0283*
    € 0,03368
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.