Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T498D106K050ATE1K0 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442567
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T498D106K050ATE1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktpalette: T498 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 387 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T498D106K050ATE1K0, 2442567, 244-2567
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 1,45*
    Lager 139
    1379
    1
    € 14,99*
    ab € 1,17*
    € 4,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,5216
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJE106K050RNJ
    ab € 0,82*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJE106K050RNJ
    ab € 1,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.