Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX TAJE106K050RNJ KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, 2917, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1135067
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAJE106K050RNJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10µf 50v
Hersteller-Größencode:
E
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
1 ohm
Produktpalette:
TAJ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
454 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
4.1 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TAJE106K050RNJ
,
1135067
,
113-5067
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,47*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491X106K050AT KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, 2917
Kemet
T491X106K050AT
ab € 0,98*
Ähnlich
KEMET T491X106K050AT KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, ROLLE
Kemet
T491X106K050AT
ab € 0,782*
Ähnlich
KEMET T498D106K050ATE1K0 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%
Kemet
T498D106K050ATE1K0
ab € 1,13*
Ähnlich
KEMET T499D106K050ATE1K0 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%
Kemet
T499D106K050ATE1K0
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen