Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTCRAFT LC1850 LUPBENBRILLE MIT LED, 2X VERGRÖSSERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442793
Hersteller:
     Lightcraft
Herst.-Nr.:
     LC1850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
lightcraft lupenbrille
Lupe: Tisch
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Vergrößerung für Präzisionsarbeiten
  • Vergrößerung: 2x
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lupen brille, Handwerkzeuge, Inspektion, Lupen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LIGHTCRAFT, LC1850, 2442793, 244-2793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,61*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.