Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer HF-Transistor, NPN, 4.5 V, 42 GHz, 500 mW, 150 mA, SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443516
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP650H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 42 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 4.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-343
  • Dauer-Kollektorstrom: 150 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BFP650H6327XTSA1, 2443516, 244-3516
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,144*
    € 0,195*
    Lager 139
    2314
    5
    € 14,99*
    ab € 0,144*
    € 0,384*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,4414*
    € 0,877*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.