Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer HF-Transistor, NPN, 5 V, 25 GHz, 210 mW, 60 mA, SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443519
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP420H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 25 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-343
  • Dauer-Kollektorstrom: 60 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 95 hFE
  • Verlustleistung: 210 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BFP420H6327XTSA1, 2443519, 244-3519
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,22*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,28*
    € 0,70*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,42*
    € 0,74*
    Lager 139
    8276
    1
    € 14,99*
    ab € 0,17*
    € 0,852*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.