Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer HF-Transistor, NPN, 4.7 V, 45 GHz, 160 mW, 45 mA, TSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443521
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP640ESDH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 45 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 4.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TSFP
  • Dauer-Kollektorstrom: 45 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 250 hFE
  • Verlustleistung: 160 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BFP640ESDH6327XTSA1, 2443521, 244-3521
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,207*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,45*
    Lager 139
    17506
    1
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,723*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.