Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Board, Xmc4200-Betätiger, boardinterner Debugger, CAN-Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443547
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     KIT_XMC42_EE1_001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: XMC4000
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: CPU-Board XMC4200, Pin-Erweiterungsboard, USB-Kabel, ?Getting Started Zoll-Flyer
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: XMC4200
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, can-bus transceiver, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, KIT_XMC42_EE1_001, 2443547, 244-3547
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 89,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,00*
    € 135,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,65*
    € 134,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,06*
    € 129,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,22*
    € 126,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,37*
    € 106,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    XMC4200F64K256BAXQSA1
    ab € 4,41*
    Zubehör
    Infineon
    KIT_XMC4X_MOT_GPDLV_001
    ab € 125,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.