Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WT-304-ANSI X 100M THERMOELEMENTLEITUNG, TYP TX, PFA, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443711
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WT-304-ANSI X 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.032 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WT-304-ANSI X 100M, 2443711, 244-3711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 40,66* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 72,73*
    € 86,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 71,05*
    € 84,55
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 61,37*
    € 73,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,18*
    € 68,04
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 52,58*
    € 62,57
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 46,74*
    € 55,62
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 45,81*
    € 54,51
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-T-M+F
    ab € 4,97*
    Zubehör
    Labfacility
    AS-T-M+F
    ab € 9,34*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-N-SSPF
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-F (IEC)
    ab € 4,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.