Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CIH299430 ERDUNGSKABEL, 4MM-BANANENSTECKER, 30M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444068
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH299430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 98.4 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 30 m
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: 4mm-Bananenbuchse
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungskabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CIH299430, 2444068, 244-4068
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 56,56*
    € 74,75*
    Lager 139
    12
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 52,46*
    € 74,76*
    11 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 58,58*
    € 75,08*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 58,98*
    € 75,51*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 57,26*
    € 77,90*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 74,76*
    € 88,96
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 72,42*
    € 86,18
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 68,00*
    € 80,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 61,86*
    € 73,61
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 59,24*
    € 70,50
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 52,46*
    € 62,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 52,46* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.