Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL 21-0418 DRAHTBÜRSTE, 3 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444441
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     21-0418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürsten
Handdrahtbürsten
Handwerkzeuge
Pinsel
Produktpalette: Duratool - Steel Wire Brush
  • Breite: 35 mm
  • Bürste: Handdrahtbürste
  • Borstenmaterial: Stahl
  • Gesamtlänge: 265 mm
  • Griffmaterial: Holz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    21-0417
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Duratool
    21-0419
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.