Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G18GV,125 DEMUX, N.INVERTIEREND, EINFACH, SC-74-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445001
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G18GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Demultiplexer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-74
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Leitungskonfiguration: 1:2
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74LVC1G18GV,125, 2445001, 244-5001
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0728*
    € 0,2883*
    Lager 139
    221
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0715*
    € 0,6728*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6728*
    € 0,80063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3995*
    € 0,47541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1753*
    € 0,20861
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,364* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.