Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; CMOS,TTL; SMD; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; CMOS,TTL; SMD; LVC
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; CMOS,TTL; SMD; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G18GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G18GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;nichtinvertierend
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0779*
€ 0,2036*
1 Tag
231
5
€ 14,99*
ab € 0,0673*
€ 0,6884*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.