Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G79GV,125 FLIP-FLOP, TYP D, 500MHZ, SC-74A-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445067
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G79GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G79
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G79
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Frequenz: 500 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-74A
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74TTL, 74TTL Logic, 74TTL Logik, TTL Logic, TTL-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74lvc, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC1G79GV,125, 2445067, 244-5067
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0742*
    € 0,2383*
    Lager 139
    2420
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0485*
    € 0,6428*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6428*
    € 0,76493
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4308*
    € 0,51265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,214* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.