Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS,TTL; Mini Logic; SMD; SC74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS,TTL; Mini Logic; SMD; SC74A
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS,TTL; Mini Logic; SMD; SC74A
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G79GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G79GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Herstellerserie: Mini Logic
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0765*
€ 0,2217*
1 Tag
2060
5
€ 14,99*
ab € 0,0493*
€ 0,6084*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.