Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHCT157PW,118 MULTIPLEXER, 4FACH, 8 EING., TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445272
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT157PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74157
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74AHCT157PW,118, 2445272, 244-5272
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,178*
    € 0,564*
    Lager 139
    8
    5
    € 14,99*
    ab € 0,117*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.