Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74CBTLV3253PW,118 DEMUX, 2FACH, 2EING, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445274
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74CBTLV3253PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74CBTLV
74CBTLV Logic
74CBTLV Logik
CBTLV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74CBTLV
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Leitungskonfiguration: 1:4
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CBTLV Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74CBTLV3253PW,118, 2445274, 244-5274
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,80*
    Lager 139
    1575
    € 14,99*
    ab € 0,168*
    € 0,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.