Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 495055 EINZIEHBAND, 50M, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445958
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Zugkraft, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Länge, ausgezogen: 50 m
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fädelbesteck Anfangshülse, Fädelbesteck Führungskopf, Fädelbesteck Service Set, Fädelbesteck Zugöse, kabeleinziehband 50m, kabeleinziehband, c.k kabeleinziehband, Handwerkzeuge, Kabeleinziehbänder, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, 495055, 2445958, 244-5958
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 116,52*
    € 139,63*
    Frei Haus
    ab € 92,24*
    € 139,65*
    Frei Haus
    ab € 116,58*
    € 139,83*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 122,74*
    € 148,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 132,14*
    € 163,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,24*
    € 194,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,48*
    € 192,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,35*
    € 184,87
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 152,52*
    € 181,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,81*
    € 173,51
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 143,22*
    € 170,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,14*
    € 157,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.