Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEEA1150KA0N00 KONDENSATOR 1500PF 100V 10% PEN 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446140
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEA1150KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1500 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEEA1150KA0N00, 2446140, 244-6140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.