Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446157
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEC2680KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.3 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 4.7 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 68nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEEC2680KA5N00, 2446157, 244-6157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,427*
    € 1,244*
    300
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 5,08*
    € 5,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.