Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446178
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEIE3220KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2824 [Metrisch: 7260]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 5.2 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 120 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEIE3220KA0N00, 2446178, 244-6178
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 1,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,846*
    € 3,40*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 4,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.