Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446206
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEQF2220KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4030 [Metrisch: 10580]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.9 mm
  • Produkthöhe: 3.4 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEQF2220KA5N00, 2446206, 244-6206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 1,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,875*
    € 3,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,83*
    € 4,5577
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.