Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MPZ022/F PIEZOSCHALTER, TASTEND, 1A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448383
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPZ022/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
drucktaster 22mm
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: MPZ
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip68, Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MPZ022/F, 2448383, 244-8383
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 55,30*
    € 70,51*
    Lager 139
    155
    1
    € 14,99*
    ab € 46,56*
    € 78,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 69,50*
    € 89,10*
    1
    Frei Haus
    ab € 63,23*
    € 104,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,51*
    € 93,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,94*
    € 85,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,76*
    € 65,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,56*
    € 55,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.