Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Netzkabel für Notebook
>
Artikel
MULTICOMP PRO GW-151607 NETZKABEL, UK-STECKER / IEC 60320 C7, 1M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2491018
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
GW-151607
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 2 polig
netzkabel für notebook
Kabellänge - Imperial:
3.28 ft
Kabellänge - Metrisch:
1 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
3 A
Steckverbinder auf Steckverbinder:
Netzstecker, UK, auf Kleingerätestecker (IEC 60320 C7)
Nennspannung:
250 VAC
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Netzkabel / Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe:
netzkabel für notebook 1m
,
Anschlusskabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Netzkabel
,
MULTICOMP PRO
,
GW-151607
,
2491018
,
249-1018
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,26*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO GW-151632 NETZKABEL, UK-STECKER / IEC 60320 C7, 2M
Multicomp
GW-151632
ab € 1,47*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP001631 KABELAUFROLLER, PP, 2 UK-STECKERHALTER
Multicomp
MP001631
ab € 5,99*
Zubehör
PRO ELEC PE01077 KABEL 13A-UK-STECKER / C7-KLEINGERÄTE 2M
Pro Elec
PE01077
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen