Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV9120P-G SCHALTREGLER, 450V, 2% REF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448532
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9120P-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
PWM-Controller
Schaltregler-IC
MSL: -
  • Netzteil-Controller: Single-Ended-Regler (einseitig)
  • Tastverhältnis, min.: 0 %
  • Tastverhältnis, max.: 49.6 %
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Eingangsspannung: 450 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: DIP
  • Topologie: Flyback, Forward
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 13.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Frequenz: 3 MHz
  • Schaltfrequenz, min.: 1 MHz
  • Schaltfrequenz, typ.: 3 MHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: op amp, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, HV9120P-G, 2448532, 244-8532
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    € 8,95*
    ab € 2,03*
    € 2,81*
    Lager 139
    431
    1
    € 14,99*
    ab € 2,05*
    € 3,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,36*
    € 4,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-3518-00
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Aries
    16-3518-10
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,285*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.