Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
SMD-Transistor
>
Artikel
NEXPERIA PSMN1R0-30YLDX MOSFET, N-KANAL, 30V, 100A, SOT-669-4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2449087
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
PSMN1R0-30YLDX
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
790 µohm
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
4 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
100 A
Betriebstemperatur, max.:
175 °C
Bauform - Transistor:
SOT-669
Drain-Source-Spannung Vds:
30 V
Verlustleistung:
238 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
1.75 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Transistor
,
mosfet 100a
,
smd transistor
,
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
NEXPERIA
,
PSMN1R0-30YLDX
,
2449087
,
244-9087
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,24*
Lager 139
1 Tag
444
€ 14,99*
ab € 0,862*
€ 2,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NEXPERIA PSMN1R0-30YLC,115 MOSFET, N-KANAL, 30V, 100A, LFPAK
Nexperia
PSMN1R0-30YLC,115
ab € 0,889*
Ähnlich
Nexperia PSMN1R2-30YLC,115 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 100 A 215 W, 4-Pin LFPAK, SOT-669
Nexperia
PSMN1R2-30YLC,115
ab € 0,541*
Ähnlich
NEXPERIA PSMN1R5-30YL,115 MOSFET, N-KANAL, 30V, 100A, LFPAK
Nexperia
PSMN1R5-30YL,115
ab € 0,581*
Ähnlich
Nexperia PSMN1R7-30YL,115 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 100 A 109 W, 4-Pin LFPAK, SOT-669
Nexperia
PSMN1R7-30YL,115
ab € 0,842*
Ähnlich
NEXPERIA PSMN2R0-30YLE,115 MOSFET, N-KANAL, 30V, 100A, LFPAK
Nexperia
PSMN2R0-30YLE,115
ab € 0,774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen