Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000419 CAT7-KABEL, LSZH, 4PR, 23AWG, 500M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449587
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000419
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 0.58 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.26 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1640 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat7
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Mantelmaterial: FRPE
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 594,39*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 594,39* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 687,92*
    € 818,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 675,01*
    € 803,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 654,63*
    € 779,01
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 634,06*
    € 754,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 594,39*
    € 707,32
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    H000X084H2C
    ab € 62,63*
    Zubehör
    TE Connectivity
    05801912
    ab € 0,958*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.