Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4CMS32-DB DEMOBOARD, EINPHASENZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451532
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4CMS32-DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Unterart Anwendung: Energieverbrauchszähler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard ATSAM4CMS32, Metrology Library-Software
  • Kit-Anwendungsbereich: Leistungsmessung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ATSAM4CMS32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, MICROCHIP, ATSAM4CMS32-DB, 2451532, 245-1532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 378,49*
    € 453,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 646,22*
    € 736,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 736,35*
    € 876,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 724,69*
    € 862,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 684,37*
    € 814,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 669,46*
    € 796,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 646,22*
    € 769,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.