Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 66102-8 CIRCULAR CONTACT, PIN, 24-20AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452616
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66102-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Multimate Type III+
  • Zur Verwendung mit: CPC-Steckverbinder der Baureihen G und M von AMP
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 66102-8, 2452616, 245-2616
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5861
    1
    € 14,99*
    ab € 0,497*
    € 1,399*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,586*
    € 1,458*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,52*
    € 1,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1.
    ab € 197,48*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 42,72*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 178,88*
    Zubehör
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,42*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 816,13*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 220,10*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.