Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 66102-8 CIRCULAR CONTACT, PIN, 24-20AWG, CRIMP,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2456817
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
66102-8
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit:
AMP G Series, M Series, CPC Connectors
Kontaktanschluss:
Crimp
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktpalette:
Multimate Type III+ Series
Kontaktüberzug:
Gold Plated Contacts
Kontaktmaterial:
Brass
Leiterstärke (AWG), max.:
20 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
24 AWG
Kontaktausführung:
Pin
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Kontakte für Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Komponenten
,
Kontakte
,
R
,
Steckverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
66102-8
,
2456817
,
245-6817
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
6421
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 1,399*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,576*
€ 1,458*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,458*
€ 1,73502
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPSEAL 2305570-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
2305570-1
ab € 176,93*
Zubehör
Ausziehwerkzeug 305183 305183 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
305183
ab € 10,22*
Zubehör
Crimpzange ohne Matrize 58495-1 58495-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58495-1
ab € 203,87*
Zubehör
TE Connectivity 539972-1 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,24*
Zubehör
TE Connectivity 58495-2 Rundstecker Montagewerkzeug 1 St.
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,32*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange 0.2mm² → 1,25mm², 0.2 → 1.25mm² / 24 → 16AWG für Multimate
TE Connectivity
91505-1
ab € 813,21*
Zubehör
TE Connectivity I Series, II Series Einsetzwerkzeug
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen