Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74ACT04SCX HEX INVERTER GATE, 1 I/P, NSOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453050
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT04SCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74ACT04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, 74ACT04SCX, 2453050, 245-3050
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,145*
    € 0,247*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,83*
    Lager 139
    2045
    1
    € 14,99*
    ab € 0,172*
    € 1,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.