Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7WZ04L6X INVERTER GATE, DUAL, 1 I/P, MLP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453145
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7WZ04L6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7W04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 7WZ
  • Bauform - Logikbaustein: MLP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7WZ04L6X, 2453145, 245-3145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0964*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7143*
    € 0,85002
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5274*
    € 0,62761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2401*
    € 0,28572
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2271*
    € 0,27025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1554*
    € 0,18493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1452*
    € 0,17279
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.