Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FJB102TM TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN 100V TO-263AB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453344
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FJB102TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 100 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 200 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 8 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-263AB
  • Verlustleistung Pd: 80 W
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, schalttransistor npn, smd transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FJB102TM, 2453344, 245-3344
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,54*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 1,32*
    Lager 139
    470
    1
    € 14,99*
    ab € 0,62*
    € 1,464*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.