Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FQB19N20LTM MOSFET, N-KANAL, 200V, 21A, TO-263AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453431
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQB19N20LTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.11 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 21 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263AB
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 3.13 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FQB19N20LTM, 2453431, 245-3431
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,88*
    € 2,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,622*
    € 2,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.