Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER KT12-1A-40L-THT REED-RELAIS, SPST-NO, 1KV, 1A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453578
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     KT12-1A-40L-THT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 475 ohm
  • Produktpalette: KT
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STANDEXMEDER, KT12-1A-40L-THT, 2453578, 245-3578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.