Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDC642P MOSFET, P-KANAL, -20V, -4A, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453845
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC642P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.045 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 1.6 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 600 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDC642P, 2453845, 245-3845
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Lager 139
    4924
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,146*
    € 0,813*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,065* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    PMV32UP,215
    ab € 0,153*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.