Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBT5179 HF-TRANSISTOR, NPN, 12V, 2GHZ, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454024
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT5179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 2 GHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 25 hFE
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBT5179, 2454024, 245-4024
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,264*
    Lager 139
    18388
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,047*
    € 0,2858*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2858*
    € 0,3401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2007*
    € 0,23883
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,429* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.