Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 80 A, 0.0043 ohm, TO-220AB, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454156
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDP050AN06A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0043 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 80 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220AB
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 245 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor mosfet, leistungs-mosfet, mosfet 80a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ON SEMICONDUCTOR, FDP050AN06A0, 2454156, 245-4156
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,47*
    € 3,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 4,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,24*
    € 5,0456
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STP140N6F7
    ab € 1,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.