Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PX0844/A/0M50/A COMPUTER-KABEL, USB 2.0, 0.5M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454626
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     PX0844/A/0M50/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 0...
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), PX0844/A/0M50/A, 2454626, 245-4626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,51*
    € 55,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,23*
    € 53,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,84*
    € 49,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,39*
    € 45,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,33*
    € 44,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,58*
    € 37,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.