Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN2030-20-08 EMI-FILTER, POWER LINE, 20A, 870UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454703
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-20-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN2030-20-08, 2454703, 245-4703
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 31,49*
    € 37,12*
    1 Tag
    70
    1
    Frei Haus
    ab € 26,73*
    € 41,37*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 28,40*
    € 42,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,76*
    € 50,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,27*
    € 39,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    GTX-2200-Y0X
    ab € 26,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.