Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLV25T-068J-EF INDUKTIVITÄT 68NH 5% 1008 DRAHTGEWICKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455237
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV25T-068J-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: NLV25-EF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 320 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.65 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.05 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 68 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, NLV25T-068J-EF, 2455237, 245-5237
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0707*
    € 0,2433*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2433*
    € 0,28953
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1719*
    € 0,20456
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2165* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.