Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter, Trennschalter, 3-polig, 690 V, 25 A, IP65, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P1-25/M4/K1-PR/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Montage des Lasttrennschalters: Rückseitige Montage
  • Produktpalette: Eaton P1
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Schraube
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: EN, IEC 60204
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 25 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton-last-trennschalter 4 pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, EATON MOELLER, P1-25/M4/K1-PR/N, 2455622, 245-5622
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 67,08*
    € 81,83*
    € 5,00*
    ab € 69,50*
    € 84,59*
    Frei Haus
    ab € 72,64*
    € 88,15*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 72,68*
    € 88,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 97,75*
    € 125,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,76*
    € 149,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,64*
    € 145,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,06*
    € 135,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,11*
    € 127,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,75*
    € 116,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    172840 SVB-P1/M
    ab € 9,35*
    Zubehör
    Eaton
    172838 KNB-P1/M
    ab € 8,27*
    Zubehör
    Eaton
    SVB-SW-P1/M
    ab € 8,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.