Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 78124 SL005 KABEL, GESCHIRMT, 4ADR, 0.241MM2, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455774
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     78124 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoCable Mini
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.35 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.241 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 78124 SL005, 2455774, 245-5774
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 168,07*
    € 211,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 149,02*
    € 248,73*
    € 6,90*
    ab € 172,44*
    € 261,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 248,73*
    € 295,99
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 242,25*
    € 288,28
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 202,57*
    € 241,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 163,99*
    € 195,15
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 149,02*
    € 177,33
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 149,02* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PW150F-L20
    ab € 115,14*
    Zubehör
    Multicomp
    HS2:1KIT
    ab € 12,96*
    Zubehör
    Multicomp
    KS10N
    ab € 4,43*
    Zubehör
    Multicomp
    KSR10BK
    ab € 4,70*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002054
    ab € 9,74*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.