Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D12BL SCHÜTZ, 3PST-NO, 24VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456929
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D12BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 7.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 12 A
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 2 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Wendeschütz, hilfsschütz 24v dc 3no, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC2D12BL, 2456929, 245-6929
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 92,13*
    € 104,20*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 94,41*
    € 106,92*
    € 5,00*
    ab € 96,24*
    € 108,72*
    € 5,95*
    ab € 100,33*
    € 112,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 185,41*
    € 203,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,35*
    € 241,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,14*
    € 241,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,07*
    € 236,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,03*
    € 235,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,41*
    € 220,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.