Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D18E7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 48VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456932
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D18E7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 10 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 32 A
  • Laststrom, induktiv: 18 A
  • Schaltstrom AC3: 18 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 48 V
  • Laststrom, ohmsch: 32 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 3 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Wendeschütz, leistungsschütz 48v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC2D18E7, 2456932, 245-6932
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 83,43*
    € 95,01*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 86,74*
    € 97,87*
    € 5,46*
    ab € 88,36*
    € 99,66*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 89,51*
    € 100,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 169,24*
    € 184,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,35*
    € 219,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,04*
    € 219,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,27*
    € 215,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,71*
    € 213,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,24*
    € 201,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.